Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Maintenance material processing set, 54 pieces

Maintenance material processing set, 54 pieces
PAQUET MAINTENANCE

Art. N° 0988019011

EAN 4066782482171

Prix affichés aux clients après connexion
Maintenance material processing set, 54 pieces

Art. N° 0988019011
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
Nombre de pièces de l'assortiment

54 PCS

Maintenance material processing set, 54 pieces comprenant:
1 x
Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap en acier inoxydable M3-M12 14 pcs

ASS FORET ET TAR DEBOUCH HSCO VERT M3-12

Description: Composé de forets métal de précision et de tarauds pour trou traversant pour le travail des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le travail des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 000 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Quantité: 1 x
25 x
Disque de coupe Speed pour lacier

DISQUE PLT.SPEED TR.ACIER 125X1,0X22

Description:
125 mm; Épaisseur: 1.0 mm; 125 x 1,0 mm
Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
Quantité: 25 x
25 x
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

Description:
125 mm; Épaisseur: 1.0 mm; 125 x 1,0 mm
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Quantité: 25 x
3 x
Disque à tronçonner, à revêtement carbure

DISQUE CARBURE TUNGSTENE Ø125

Description:
125 mm
Le disque revêtu d’éclats de carbures garantit non seulement une excellente durabilité, mais également une coupe rapide avec la tronçonneuse.
Quantité: 3 x