Maille abrasive Carbure de silicium
Maille abrasive
GAASSCHUURLINNEN 115 X 280 K- 100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Grain abrasif agressif
- Pas d'encrassement grâce à grands espacements de copeaux
Fiches de données de sécurité(X)
- Apprêt des plaques de plâtre et des panneaux de fibres (grain : P 80–P 180)
- Ponçage de la pierre, du granit, du arbre et du béton (grain : P 60-P 120)
- Meulage des anciennes couches de laque/peinture (grain : P 60-P 120)
- Ponçage du bois (grain : P 60-P 120)
- Ponçage des couches de peinture intermédiaires (grain : P 60-P 120)
- La finition de primaires et les mastics (recommandée grain : P 120–P 180)
- Élimination de la rouille en métal à partir de (recommandée grain : P 60-P 120)
Largeur x longueur | 115 mm x 280 mm |
Système adhésif | Sans |
Grain | 100 |