Magno hangslot
Hangslot, Magno
HANGSLOT VAN MESSING F-SERIE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Roestvrij binnenmechanisme
- Slot is snel te sluiten, want er hoeft geen sleutel te worden gebruikt om het slot te vergrendelen
- Groot aantal verschillende sluitsystemen
- Paracentrisch sleutelprofiel
- Bij elk slot worden twee sleutels geleverd
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Binnen |
Breedte behuizing (A) | 30 mm |
Type sluiting | Met verschillende vergrendelingen |
Slot beveiligingsniveau | 4 |
Uitvoering | 4-pens |
Materiaal behuizing | Messing |
Materiaal hangslotschakel | Gehard staal |
Materiaal sleutel | Messing |
Oppervlak van gesp | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak sleutel | Vernikkeld |
Oppervlak van de klem | Verchroomd |
Aantal sleutels | 2 st |
Dikte behuizing (B) | 12,8 mm |
Hoogte behuizing (C) | 28,5 mm |
Beugeldiameter (D) | 5 mm |
Beugelhoogte binnen (E) | 17 mm |
Inwendige breedte beugel (F) | 16 mm |
Geschikt voor | Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen |
Aantal mogelijke sluitingen | 300 st |