Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magnetische tape

Magnetische tape
TAPE-MAGNEETBAND-19MMX1,2MM 10M

Art.-nr. 089410

EAN 4011231837620

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magnetische tape

Art.-nr. 089410
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
Permanent magnetische, flexibele kunststof tape voor universele montage
  • Sterke magnetisatie voor optimale ondersteuning

  • Herbruikbaar

  • Krast niet en laat geen lijmresten achter

  • Te gebruiken binnen een breed temperatuurbereik

  • Gemakkelijk te verwerken

  • De afzonderlijke stroken kunnen afzonderlijk met een schaar op maat worden geknipt
Opmerking
  • Niet gebruiken als primer voor magneten.

  • Niet in contact brengen met levensmiddelen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie onderdeel waren van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het uitlijnen en bevestigen van onderdelen met lijmen (bijv. decoratieve afwerkingen), schroeven (bijv. metaalplaatoverlappingen met zelftappende schroeven), boren (bijv. als sjabloon Geschikt voor het tijdelijk bevestigen van borden in de tentoonstellingsbouw, voor maskeerwerk in combinatie met geschikt papier, als klembekbescherming voor bankschroeven, voor het bevestigen van horren, slipbescherming voor gestapelde plaatstalen onderdelen, het ophangen van foto's en andere decoratieobjecten. Ook ideaal voor het bevestigen van niet-magnetische voorwerpen op metalen ondergronden.

Dikte

1,2 mm

Breedte

19 mm

Lengte

10 m

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkschaar

WERKCHAAR-L250MM

Robuuste, kwalitatief hoogwaardige schaar voor professionele toepassingen