Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magnetische massa

Magnetische massa
MASSA-MAGN-V.PINPULLER-D70MM

Art.-nr. 0691500293

EAN 4049557071213

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magnetische massa

Art.-nr. 0691500293
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
Maakt het mogelijk de magnetische massa-aansluiting op de griptang binnen enkele seconden te verwisselen
  • Geschikt voor massakabel met klemsleuf en klemschroef

  • De rubberen ommanteling houdt de magneet vrij van metalen spanen en slijpsel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte (H)

70 mm

Diameter (Ø)

95 mm

Vasthoudcapaciteit

17 kg

Productgewicht (per stuk)

554,000 g

Spansleufbreedte

12 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Massakabel met koperen schoen

MASSAKABEL-V.PINPULLER