Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magnetische houder met permanente magneet

Magnetische houder met permanente magneet
ELECTRO PERMAN.LOAD LEVER MAGNET 2000KG

Art.-nr. 071558 412

EAN 4045989456185

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magnetische houder met permanente magneet

Art.-nr. 071558 412
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
Ideal for handling all types of ferrous loads
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Laadvermogen

2000 kg

Lengte

480 mm

Breedte

165 mm

Hoogte

251 mm

Materiaal

Staal

Min. diameter

150 mm

Max. diameter

350 mm

Productgewicht (per stuk)

85,000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie