Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magnetische gereedschapshouder

Gereedschapshouder magnetisch
GEREEDSCHAPSHOUDER MAGNETISCH

Art.-nr. 0714937135

EAN 4099618901027

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magnetische gereedschapshouder

Art.-nr. 0714937135
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
Magnetische gereedschapshouder voor perslucht of accu slagmoersleutels

Gereedschap veilig en professioneel opbergen


  • Perfect voor alle bandendiensten, op hefbruggen en gereedschapswagens enz.

  • Essentieel gereedschap dat direct op het werkgebied wordt opgeborgen, zoals perslucht moersleutels of accu slagmoersleutels

  • De rubberen houder zorgt ervoor dat het gereedschap niet beschadigd raakt wanneer het wordt opgeborgen


Stevig en duurzaam


  • Grote ronde magneet met een draagkracht van ca. 5000 g

  • Gemaakt van 7 mm dik staal
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Buitenbreedte (L1)

130 mm

Binnenbreedte (L2)

80 mm

Diepte (B1)

93 mm

Diepte binnen (B2)

71 mm

Magneetdiameter (D)

88 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie