Magnetische digitale waterpas met 2 displays
WATERPAS-EL-KALIBRATIEVRIJ-MAGNEET-61CM
Art.-nr. 0714644361
EAN 4099618782305
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende leesbaarheid
- Groot LCD-display aan de voorzijde met achtergrondverlichting voor een heldere weergave
- Een tweede display aan de bovenkant maakt het gemakkelijker om af te lezen in verticale toepassingen
- Automatische rotatie van het display bij overgang van normale meting naar bovenhands meten om de optimale afleespositie te garanderen
Akoestisch kantelalarm dat kan worden uitgeschakeld
- Maakt gebruik mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen waar het display moeilijk te zien is
Geen kalibratie vereist
- De digitale meetmodule compenseert automatisch afwijkingen tussen de libelle en de elektronica
Verwijderbare einddoppen
- De zeer robuuste einddoppen beschermen de waterpas tegen schokken
- Eenvoudig te verwijderen einddoppen voor nauwkeurige markering van randen en hoeken
Robuust en duurzaam
- Zeer sterke magneten voor metalen constructie
- Libelleblokken van acrylglas voor een lange levensduur en nauwkeurige leesbaarheid
- Praktisch profiel met lage torsie
- Door het gladde gepoedercoate oppervlak is de waterpas gemakkelijk te reinigen
- Beschermingsklasse IP 67 betekent dat reinigen met water mogelijk is
- Kan tot 400 uur zonder verlichting worden gebruikt
Datasheets(X)
Ideaal voor nauwkeurige metingen in de bouwsector, installatiewerk, interieurafwerking en installatie van machines en apparatuur.
Lengte (L) | 610 mm |
Breedte (B) | 60 mm |
Hoogte (H) | 29 nm |
Aantal batterijen | 2 st |
Batterij-aanduiding | 1,5 V Mignon AA |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Meetnauwkeurigheid (per lengte) | 0,5 mm/m |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte) | 0,5 mm/m |
Meetnauwkeurigheid graden | 0,029 graden |