Magnetische bithouder
Bithouder E 6,3 (1/4) magneet zelfstellend
BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-VERST.-1/4

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De hoogwaardige ringmagneet past zich automatisch aan de diepte van de schroefkop aan
Dit garandeert een betrouwbare opname van de schroef en optimaal grip op de schroef (bijv. machinebouten)
Eenvoudig en snel wisselen van standaard 1/4"-bits
Geen krassen bij het verzonken indraaien van de schroeven
Bij dieper verzinken schuift de huls terug
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Aansluiting | 1/4 inch |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Lengte (L) | 67 mm |
Diameter (D) | 14 mm |