Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magneettester

Magneettester
MAGNEETTESTER

Art.-nr. 071553 150

EAN 4038898087458

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magneettester

Art.-nr. 071553 150
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
Testpunt gaat branden zonder contact met het metaal op het moment dat er een magnetisch veld aanwezig is. De tester reageert op magnetische velden die worden opgewekt door gelijkspanning, wisselspanning of permanente magneten

Opmerking

De werking kan worden getest via aan de voorkant bevestigde testmagneten. Vervang de batterijen als de testpunt niet gaat branden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het testen van elektromagnetische kleppen en magneetspoelen in pneumatische, hydraulische of elektronische systemen in alle machine- en autotoepassingen

  • Voor het testen van elektromagnetische kleppen in olieverwarmingssystemen
Handleiding
  • Raak gewoon de component aan met de magneettester - als het lampje in de testpunt gaat branden, is de component gemagnetiseerd

  • De te testen component hoeft niet te worden verwijderd - bijvoorbeeld een magnetische spoel kan ook worden getest onder een afdekkap. Voor dit doel hoeft de machine, de eenheid of de component niet noodzakelijkerwijs te worden stilgezet.

Aantal batterijen

2 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen