Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magazijnschroevendraaier zonder bits

Multi-bit schroevendraaier leeg
MAGAZIJNSCHROEVENDR-LEEG

Art.-nr. 06136000

EAN 4038898986263

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magazijnschroevendraaier zonder bits

Art.-nr. 06136000
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
Schroevendraaier met uittrekbaar, draaiend magazijn, 2C-handgreep en glanzend verchroomde ronde schacht met magneet

Aanpasbare efficiëntie


  • Gebruikers kunnen het magazijn desgewenst eenvoudig zelf uitrusten met standaardbits van 1/4 inch

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits

  • Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik


Topkwaliteit van Zebra


  • Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
Opmerking

Schroevendraaiermagazijn is leeg.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Buitenzeskant

Handvatbreedte (A3)

37,5 mm

Bladlengte (B)

90 mm

Handvatlengte (D)

121 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie