Magazijnschroevendraaier voor fijnmechanica
Magazijnschroevendraaier, fijnmechanica, 13 delig
MAGAZIJN-SCHROEVENDRAAIER-ELEK-13DLG
Art.-nr. 06134801
EAN 4062856071326
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor gebruik in elektronica en fijnmechanica
- Optimale werktoepassing dankzij draaidop
- 2C-kunststof handgreep
- Afneembaar en draaibaar magazijn
- Inclusief 12 dubbele bits voor fijnmechanica, 4 mm
Dubbele bits worden op hun plaats gehouden door een spanring - geen magneet
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Aansluiting | HEX 4 mm |
Bladlengte (A) | 45 mm |
Handvatlengte (B1) | 114 mm |
Handvatlengte (geopend) (B2) | 178 mm |
Handvatdiameter (C) | 28 mm |
Aantal stuks | 13 st |
BIT DUBBEL-PH000/PH00-4X28MM
BIT DUBBEL-PH1/PH2-4X28MM
BIT DUBBEL-SLEUF-1,5MM/2MM-4X28MM
BIT DUBBEL-SLEUF-2,5MM/3MM-4X28MM
INBUSBIT-1.5MM-EN-2.0MM
BIT DUBBEL-6KT-SW2,5/3-4X28MM
BIT DUBBEL-TX3/TX4-4X28MM
BIT DUBBEL-TX6/TX8-GAT-4X28MM
BIT DUBBEL-TX10/TX15-GAT-4X28MM
BIT DUBBEL-PENTALOBE-2/5-4X28MM
BIT DUBBEL-KLAUW SLTL2,6-3KT2,3-4X28MM
BIT DUBBEL-PH0/TX5-4X28MM