Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits

Uitgerust met een multi-bit schroevendraaier
MAGAZIJNSCHROEVENDR-HOUT/BOUW-13DLG

Art.-nr. 06136002

EAN 4045727072257

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits

Art.-nr. 06136002
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
Schroevendraaier met uittrekbaar, draaiend magazijn, 2C-handgreep en glanzend verchroomde ronde schacht met magneet

Efficiëntie binnen handbereik


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits

  • Dankzij de standaard bithouder van 1/4 inch is vervanging van de bit eenvoudig

  • Snelle selectie van het juiste bit met de Würth-kleurcode

  • Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik


De hoogste kwaliteit


  • Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
Opmerking

De magazijnschroevendraaier is verkrijgbaar met verschillende bitsets.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Buitenzeskant

Aantal bits

12 st

Handvatbreedte (A3)

37,5 mm

Bladlengte (B)

90 mm

Handvatlengte (D)

121 mm

Inclusief Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits:
1 x
Magazijnschroevendraaier zonder bits

MAGAZIJNSCHROEVENDR-LEEG

Omschrijving: Schroevendraaier met uittrekbaar, draaiend magazijn, 2C-handgreep en glanzend verchroomde ronde schacht met magneet
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,6X4,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ1; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ2; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ3-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ3; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW10

Omschrijving:
10; AW10; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
25; AW 25; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW30

Omschrijving:
30; AW 30; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x