Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magazijnschroevendraaier ASSY®mat 80 met HS 16

Bandschroefmachine ASSYmat 80 met HS 16
SCHROEFMACHINE-ASSYMAT80-HS16
ASSYMAT80-HS16

Art.-nr. 07021602
EAN 4024835442596

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Sterke 750 watt schroefmachine met voorzetstuk voor schroeven op band van 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, HOLZ HER-systeem.

Tijdbesparend


Banden met 166 of 125 schroeven kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de afmetingen.



Ook geschikt voor vloerschroeven


Ook geschikt voor vloerschroeven met een verlengstuk

Opmerking

Neem voor de aandrijfeenheid de maximale schroefdiameter in acht.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

750 W

Uitgaand vermogen

380 W

Schroefdiameter

6 mm

Machinegewicht

1.6 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Magazijnschroevendraaier ASSY®mat 80 met HS 16:
Bit PZ M6 mm schroefdraad
1 x
Bit PZ M6 mm schroefdraad

BIT-PZ2-M6-BLACK-L45MM

Omschrijving:
PZ2
PZ M6 thread
Hoeveelheid: 1 x
AW<SUP>®</SUP>-bit
1 x
AW®-bit

BIT-AW25-LICHTGROEN-M6-L45MM

Omschrijving:
25
M6 mm schroefdraad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bandschroefvoorzetstuk ASSY®mat 80

ASSYMAT80-VOORZET-SRE

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gereedschapsdoorn Voor ASSY®mat

GEREEDSCHAPSDOORN-M6-ASSYMAT80

Hoeveelheid: 1 x
Sleutel voor bitwissel
1 x
Sleutel voor bitwissel

KEY-F.BITCHANGE

Hoeveelheid: 1 x
Aandrijving HS 16
1 x
Aandrijving HS 16

MACHINE VOOR ASSYMAT

Omschrijving: Voor ASSYmat 50 en ASSYmat 80
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel

BIN6KTSLEUTEL-KORT-4X74

ZEBRA
Omschrijving:
4 mm
Korte uitvoering
Hoeveelheid: 1 x
Metalen koffer Voor ASSY<SUP>®</SUP>mat
1 x
Metalen koffer Voor ASSY®mat

KOFFER-LEEG-ASSYMAT80

Hoeveelheid: 1 x
Bit RW<SUP>®</SUP> M6-schroefdraad
1 x
Bit RW® M6-schroefdraad

BIT-RW20-LICHTORANJE-M6-L45MM

Omschrijving:
20
De ideale schroefdraadbit voor de nieuwe generatie montageschroeven bij gebruik in een schroefmagazijn
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pozidriv bit

BIT-KRUIS-PZ2-M5-ZWART-L45MM

PZD M5 schroefdraad
x 5 st
Phillipsbit

BIT-PH2-WIT-M5-L45MM

PH M5 mm schroefdraad
AW®-bit

BIT-AW20-LICHTORANJE-M5-L45MM

M5 mm schroefdraad
x 5 st
Gereedschapsdoorn Voor ASSY®mat

GEREEDSCHAPSDOORN-M5-ASSYMAT50

x 1 st
Schroefverlenging Voor ASSY®mat

VERLENGSTUK-SCHROEFMACHINE-V.ASSYMAT

x 1 st