Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magazijnbak

MAGAZIJNBAK-GR5-ROOD

Art.-nr. 0962211051

EAN 4047376184558

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magazijnbak

Art.-nr. 0962211051
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
Voor het overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen, verbruiksartikelen en bulkgoederen. Ideaal voor werkplaatsen, nijverheid en industrie.
  • Bestand tegen gangbare vetten en oliën

  • Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C

  • Slagvast en onbreekbaar
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maat

5

Kleur

Rood

Lengte (L1)

90 mm

Breedte (B2)

102 mm

Hoogte (H2)

50 mm

Binnenbreedte (B1)

88 mm

Hoogte (vloer-stapelrand)

44 mm

Lengte (binnenbodem) (L3)

68 mm

Materiaal

PP - polypropyleen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Etiket

LBL-STRGBOX-80X23-LOGO

Gives a clearer overview of the contents in the storage box
x 480 st