Magazijnbak
MAGAZIJNBAK-GR5-BLAUW
Art.-nr. 0962211052
EAN 4047376184602
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen gangbare vetten en oliën
- Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C
- Slagvast en onbreekbaar
Datasheets(X)
![]() | |
Maat | 5 |
Kleur | Blauw |
Lengte (L1) | 90 mm |
Breedte (B2) | 102 mm |
Hoogte (H2) | 50 mm |
Binnenbreedte (B1) | 88 mm |
Hoogte (vloer-stapelrand) | 44 mm |
Lengte (binnenbodem) (L3) | 68 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!