Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magazijn met schroefnagels en gaspatroon DIGA® WO-1/34

Nagelschroef op band gaspatroon DIGA WO-1/34 A2
NAGELSCHROEF-WO-1/34-AW20-GAS-A2-2,8X65

Art.-nr. 0864937765

EAN 4062856449408

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magazijn met schroefnagels en gaspatroon DIGA® WO-1/34

Art.-nr. 0864937765

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verwijderbare schroefnagel van A2 RVS met AW20 aandrijving en 80° verzonken kop

Ideaal voor de efficiënte productie van houtverbindingen



Geleverd in praktische draagdoos:


  • Schroefnagels met verzonken kop, kunststofgebonden

  • 2 gaspatronen (1 gaspatroon is voldoende voor ca. 1000 nagels)

Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Standbouw, prefab-bouw, houtbouw, vloeren, onderconstructies, bekistingen, omheiningen, houten verpakkingen

Nagellengte (L)

65 m

Schachtdiameter (Ød)

2,8 mm

Materiaal nagel

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Harshoudend

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Aantal nagels

2000 st

Interne aandrijving

AW 20

Kopdiameter

7,2 mm

Verpakking

Koker

Inhoud

80 ml

Aantal cartridges

2 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350

GASPATROON-LP48-DIGA WO-1/34-IM350

x 2 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gaspatroon voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350

GASPATROON TBV. DIGA WO-1/34 - IM350

x 2 st