Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3
NG NAGELS DIGA CS2/3 - GASPATROON - 40MM
Art.-nr. 0864950040
EAN 4050382449924
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:
Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4
MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM
Rapport van experts over brandbestendigheid van scheidngswanden met dubbelzijdige afwerking met gipsplaat conform DIN EN 520 of DIN 18180 en een onderconstructie volgens DIN 18182-1 in combinatie met een bevestiging op vaste componenten
Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Datasheets(X)
- Bevestiging van U-profielen voor gipsplaatwanden
- Bevestiging bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden etc. op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) volgens DIN EN 206, alsmede in staal en vol metselwerk
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nagellengte | 40 mm |
Nageldiameter | 2,6 mm |
Kopdiameter | 6,3 mm |
Aantal nagels | 800 st |
Inhoud | 80 ml |
Verpakking | Koker |