Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HFB
HFB NAGELS DIGA CS2/3 -GASPATROON- 32MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Langer dan 22 mm:
European technical assessment ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM
Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4
MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM
Rapport van experts over brandbestendigheid van scheidngswanden met dubbelzijdige afwerking met gipsplaat conform EN 520 of DIN 18180 en een onderconstructie volgens DIN 18182-1 in combinatie met een bevestiging op vaste componenten
Datasheets(X)
- Bevestiging van profielen in gipsplaatwanden
- Bevestiging op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conform DIN EN 206, staal en vol metselwerk bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nagellengte | 32 mm |
Nageldiameter | 3 mm |
Kopdiameter | 6,3 mm |
Aantal nagels | 800 st |
Inhoud | 80 ml |
Verpakking | Koker |