Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HFB

HFB NAGELS DIGA CS2/3 -GASPATROON- 27MM

Art.-nr. 0864950227

EAN 4050382453549

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HFB

Art.-nr. 0864950227
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
Hoogwaardige gekartelde nagel diameter 3,0 mm, speciaal ontworpen voor bevestigingen in hoogvastbeton, compatibel met DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3

Langer dan 22 mm:



European technical assessment ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM


Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4



MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM


Rapport van experts over brandbestendigheid van scheidngswanden met dubbelzijdige afwerking met gipsplaat conform EN 520 of DIN 18180 en een onderconstructie volgens DIN 18182-1 in combinatie met een bevestiging op vaste componenten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bevestiging van profielen in gipsplaatwanden

  • Bevestiging op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conform DIN EN 206, staal en vol metselwerk bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nagellengte

27 mm

Nageldiameter

3 mm

Kopdiameter

6,3 mm

Aantal nagels

800 st

Inhoud

80 ml

Verpakking

Koker

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie