Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HD
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HD
HD NAGELS DIGA CS2/3 + GASPATROON - 30MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:
Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4
Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Datasheets(X)
Op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conform DIN EN 206 en vol metselwerk
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nagellengte | 30 mm |
Nageldiameter | 3.7 mm |
Kopdiameter | 6.3 mm |
Aantal nagels | 800 st |
Inhoud | 80 ml |
Verpakking | Koker |