Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HD

HD NAGELS DIGA CS2/3 - GASPATROON - 20MM

Art.-nr. 0864950120

EAN 4050382450579

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HD

Art.-nr. 0864950120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige gekartelde nagel diameter 3,7 mm, voor sanitaire en verwarmingsinstallaties, compatibel met DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:


Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4

Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conform DIN EN 206 en vol metselwerk

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nagellengte

20 mm

Nageldiameter

3,7 mm

Kopdiameter

6,3 mm

Aantal nagels

800 st

Inhoud

80 ml

Verpakking

Koker

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie