Magazijn met nagels en gascartridge NG CSM-1 SLB
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CSM-1 SLB
NAGELS + GAS DIGA CSM-1 60MM VOOR BETON


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Europese technische goedkeuring ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:
Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4: 1994-03
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (Duits Onderzoeksinstituut voor hout en systeembouw)
Z-571-11/PF directe of opschuifbare verbinding in overeenstemming met DIN 18183-1 voor interne niet-dragende verdelers in overeenstemming met DIN 4103-1
Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Hoogwaardige gekartelde nagel speciaal voor bevestigingen in betonnen ondergronden (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conform DIN EN 206 voor bevestigingen in bekistingen (geleideplaten, vulplaten, enz.)
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nagellengte | 60 mm |
Nageldiameter | 3.7 mm |
Kopdiameter | 6.3 mm |
Aantal nagels | 700 st |
Inhoud | 80 ml |
Verpakking | Koker |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE