Magazijn met nagels en gascartridge NG CS-1
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-1
NAGELS - GASPATR. DIGA CS-1 2,6X25MM
Art.-nr. 0864900025
EAN 4038898411833
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eén verpakking van 1000 nagels en één gascartridge
IBMP MPA TU Braunschweig (Duitsland)
Mening van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4: 1994-03
Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder algemene goedkeuring voor de bouw). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Datasheets(X)
- Bevestiging van U-profielen in gipsplaatwanden
- Bevestigingen in beton, staal, metselwerk en hout bij elektro- en installatiewerkzaamheden, gipsplaatbouw, enzovoort.
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Nagellengte | 25 mm |
Nageldiameter | 2,6 mm |
Kopdiameter | 6,3 mm |
Aantal nagels | 1000 st |
Inhoud | 80 ml |
Verpakking | Koker |