Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetappen cassette, blinde gaten

Machinetapcassette HSCo Longlife rood blind gat
MACHTAP-SET-HSSE-BLIND-ROOD-(M3-M12)

Art.-nr. 0654010001

EAN 4047376514157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetappen cassette, blinde gaten

Art.-nr. 0654010001
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
Zwart-rode ring

Leveringsomvang


Inhoud cassette: 1x draadtap M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 en kerngatboor

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Machinetappen cassette, blinde gaten:
HSCO spiraalboor WN, type RH
1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D2,5

Omschrijving:
2.5 mm
De robuuste, professionele boor voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenaanhangers, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH
1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D3,3

Omschrijving:
3.3 mm
De robuuste, professionele boor voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenaanhangers, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH
1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D4,2

Omschrijving:
4.2 mm
De robuuste, professionele boor voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenaanhangers, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH
1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D5,0

Omschrijving:
5 mm
De robuuste, professionele boor voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenaanhangers, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH
1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D6,8

Omschrijving:
6.8 mm
De robuuste, professionele boor voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenaanhangers, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D8,5

Omschrijving:
8.5 mm
De robuuste, professionele boor voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenaanhangers, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH
1 x
HSCO spiraalboor WN, type RH

BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D10,2

Omschrijving:
10.2 mm
De robuuste, professionele boor voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenaanhangers, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
Premium draadsnijtap HSS-E
1 x
Premium draadsnijtap HSS-E

MACHTAP PREM-BLIND-DIN371-HSSE-ROOD-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
Met een extra coating die herkenbaar is door middel van een zwarte ring.
Hoeveelheid: 1 x
Premium draadsnijtap HSS-E
1 x
Premium draadsnijtap HSS-E

MACHTAP PREM-BLIND-DIN371-HSSE-ROOD-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
Met een extra coating die herkenbaar is door middel van een zwarte ring.
Hoeveelheid: 1 x
Premium draadsnijtap HSS-E
1 x
Premium draadsnijtap HSS-E

MACHTAP PREM-BLIND-DIN371-HSSE-ROOD-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
Met een extra coating die herkenbaar is door middel van een zwarte ring.
Hoeveelheid: 1 x
Premium draadsnijtap HSS-E
1 x
Premium draadsnijtap HSS-E

MACHTAP PREM-BLIND-DIN371-HSSE-ROOD-M6

Omschrijving:
M6 x 1
Met een extra coating die herkenbaar is door middel van een zwarte ring.
Hoeveelheid: 1 x
Premium draadsnijtap HSS-E
1 x
Premium draadsnijtap HSS-E

MACHTAP PREM-BLIND-DIN371-HSSE-ROOD-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
Met een extra coating die herkenbaar is door middel van een zwarte ring.
Hoeveelheid: 1 x
Premium draadsnijtap HSS-E
1 x
Premium draadsnijtap HSS-E

MACHTAP PREM-BLIND-DIN371-HSSE-ROOD-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
Met een extra coating die herkenbaar is door middel van een zwarte ring.
Hoeveelheid: 1 x
Premium draadsnijtap HSS-E
1 x
Premium draadsnijtap HSS-E

MACHTAP PREM-BLIND-DIN371-HSSE-ROOD-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
Met een extra coating die herkenbaar is door middel van een zwarte ring.
Hoeveelheid: 1 x