Machinetap assortiment Staal VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig
Machinetapcassette HSCo VaryTap blauw 14-dlg Syska
Art.-nr. 0653800014
EAN 4065746747547
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spiraalboor
- Geoptimaliseerde kruisaanslijping voor 20 % lagere voeding, snellere vooruitgang en een voorzichtigere manier van werken
- Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt voor nauwkeurig boren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken
- Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten
- Gevaporiseerd oppervlak voor uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot opbouw van materiaalafzetting
Machinetap
- Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie voorkomt ophoping van spaanders
- Geoptimaliseerde snijrandvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces voor een uitstekende spaanafvoer en perfect maatnauwkeurig schroefdraad
- Minder kans op afbreken van het gereedschap tijdens het terugbrengen dankzij taps schroefdraaddeel
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
- Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.
- Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 14 st |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Gattype | Blind gat ≤ 2,5xD |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Geschikt voor treksterkte tot | 850 N/mm² |
Draadtype | Metrisch draad |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal |
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M3
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M4
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M5
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M6
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M8
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M10
MATAP-BLIHO-HSCO-VARYTAP-BLUE-M12
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!