Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig

Machinetapcass. SMART STEP doorl. gat 14-dlg Syska
ZEBRA

Art.-nr. 0653799014
EAN 4065746753708

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Omvat hoogwaardige spriaalboren met SMART STEP-technologie voor zeer nauwkeurige ronde gaten en NeoTap-machinetappen voor doorlopende gaten, voor het bewerken van staal tot een sterkte van 850 N/mm². Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette

Spiraalboren met getrapte boorpuntgeometrie


  • Nauwkeurige ronde gaten

  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Uiterst handig, moeiteloos en snel boren

  • Voorkomt doorslippen in boorkop en optimale krachtsoverdracht in de boorkop dankzij de 3 vlaksschacht (vanaf diameter 4 mm)


Machinetap


  • Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige

  • Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces

  • Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen

  • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.

  • Meer informatie, zoals aanbevolen snijwaarden, vindt u in de afzonderlijke producten.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de spiraalvormige invoer van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Te bewerken materiaal

Staal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Gattype

Doorlopend/blind gat ≤ 3xD

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Inclusief Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig:
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
2.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
3.3 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
4.2 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
5.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
6.8 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
8.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
10.2 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
Lege cassette Voor machinetappen
1 x
Lege cassette Voor machinetappen

LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG

Omschrijving: Compacte lege cassette voor machinetappen M3–M12 conform DIN 371/376 en bijbehorende spiraalboren met kerngaten conform DIN 338, geschikt voor het ORSY®-systeem.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M3

ZEBRA
Omschrijving:
M3 x 0,5
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M4

ZEBRA
Omschrijving:
M4 x 0,7
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M5

ZEBRA
Omschrijving:
M5 x 0,8
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M6

ZEBRA
Omschrijving:
M6 x 1
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLAUW-M8

ZEBRA
Omschrijving:
M8 x 1,25
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M10

ZEBRA
Omschrijving:
M10 x 1,5
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M12

ZEBRA
Omschrijving:
M12 x 1,75
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm