Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig

Machinetapcassette HSCo NeoTap bl. 14-dlg Syska

Art.-nr. 0653700014

EAN 4065746747530

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig

Art.-nr. 0653700014
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
Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor doorlopende gaten voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staalsoorten tot een sterkte van 850 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.

Spiraalboor


  • Geoptimaliseerde kruisaanslijping voor 20 % lagere invoerkracht, snellere vooruitgang en een voorzichtigere manier van werken

  • Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt voor nauwkeurig boren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken

  • Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten

  • Gevaporiseerd oppervlak voor uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot opbouw van materiaalafzetting


Machinetap


  • Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige invoer

  • Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces

  • Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen

  • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de spiraalvormige invoer van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Te bewerken materiaal

Staal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Geschikt voor treksterkte tot

850 N/mm²

Draadtype

Metrisch draad

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

3 van 4 punten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal

Inclusief Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig:
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Omschrijving:
2.5 mm
HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D3,3MM

Omschrijving:
3.3 mm
HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D4,2MM

Omschrijving:
4.2 mm
HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Omschrijving:
5.0 mm
HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,8MM

Omschrijving:
6.8 mm
HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Omschrijving:
8.5 mm
HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D10,2MM

Omschrijving:
10.2 mm
HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lege cassette voor machinetappen

LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG

Omschrijving: Compacte lege cassette voor machinetappen M3–M12 conform DIN 371/376 en bijbehorende spiraalboren met kerngaten conform DIN 338, geschikt voor het ORSY®-systeem.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M6

Omschrijving:
M6 x 1
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLAUW-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-NEOTAP-BLUE-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen