Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap assortiment Roestvast staal doorlopend gat M3-M12, 14-delig

Machinetapcassette HSCo groen doorl. gat 14-dlg
MACHINETAP-ASS-DOORL-HSCO-GROEN-(M3-M12)

Art.-nr. 06551

EAN 4011231542791

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap assortiment Roestvast staal doorlopend gat M3-M12, 14-delig

Art.-nr. 06551
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
Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen met groene ring voor doorlopende gaten voor het nauwkeurig bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (roestvast staal), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².

Spiraalboor


  • Grote spaanderruimte en kleine kern voor snel boren met perfecte spaanafvoer

  • Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten, ideaal voor kernboorgaten


Machinetap


Gereedschapsgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal met verhoogde vrijloophoek

Opmerking
  • Maak bij boren en het snijden van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel.

  • Voor stof/materiaalcombinaties zie de overzichtstabellen

  • Raadpleeg de individuele producten voor meer informatie.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Te bewerken materiaal

Staal, RVS

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Draadtype

Metrisch draad

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

2 van 4 punten

Materiaal subgroep

Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch

Inclusief Machinetap assortiment Roestvast staal doorlopend gat M3-M12, 14-delig:
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D2,5

Omschrijving:
2.5 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,3

Omschrijving:
3.3 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,2

Omschrijving:
4.2 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D5,0

Omschrijving:
5.0 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D6,8

Omschrijving:
6.8 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D8,5

Omschrijving:
8.5 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D10,2

Omschrijving:
10.2 mm
Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
Goede machinetap voor het bewerken van roestvast staal, evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376
1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
Goede machinetap voor het bewerken van roestvast staal, evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
Goede machinetap voor het bewerken van roestvast staal, evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
Goede machinetap voor het bewerken van roestvast staal, evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376
1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M6

Omschrijving:
M6 x 1
Goede machinetap voor het bewerken van roestvast staal, evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
Goede machinetap voor het bewerken van roestvast staal, evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376
1 x
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
Goede machinetap voor het bewerken van roestvast staal, evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x