Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap assortiment Rode ring doorlopend gat M3-M12

Machinetapcass. HSCo rode ring doorl. gat 14-dlg

Art.-nr. 0654730002

EAN 4062856189229

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap assortiment Rode ring doorlopend gat M3-M12

Art.-nr. 0654730002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

14-delig, bestaande uit spiraalboren voor harde materialen en Longlife machinetappen met rode ring voor doorlopende gaten, met high-end TiAlN+ coating voor het verwerken van materialen die moeilijk te bewerken zijn (bijv. Hardox) met extreem hoge sterktes vanaf 1000 tot 1400 N/mm², bijvoorbeeld graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwploegen, landbouwmachines, enz.

Spiraalboor


  • Uitzonderlijk hoge mate van boorstabiliteit dankzij de versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897 met een totale lengte conform DIN 338

  • De spaangroef garandeert een uitstekende spaanafvoer vanuit het boorgat

  • Nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken, dankzij de geoptimaliseerde kruisgeslepen punt


Machinetappen


  • Momenteel een van de meest krachtige machinetap-coatings op de markt voor bewerking van harde materialen

  • Speciaal ontwikkeld voor het draadsnijden

  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 800°C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV

  • Meerlaags ontwerp met extra glijlaag zorgt voor extreem lage wrijvingswaarden, geringe neiging tot hechting en een optimale spaanafvoer

  • Stabiele snijkant dankzij verkleinde spaanhoek
Opmerking
  • Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de gereedschap/materiaalcombinaties

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Te bewerken materiaal

Hard en taai materiaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Geschikt voor treksterkte tot

1400 N/mm²

Draadtype

Metrisch draad

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Materiaal subgroep

Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal

Inclusief Machinetap assortiment Rode ring doorlopend gat M3-M12:
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M6

Omschrijving:
M6 x 1,0
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ringmachinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-TIALN+-ROOD-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5

Omschrijving:
2.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,3

Omschrijving:
3.3 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,2

Omschrijving:
4.2 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0

Omschrijving:
5.0 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8

Omschrijving:
6.8 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5

Omschrijving:
8.5 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,2

Omschrijving:
10.2 mm
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie