Machinetap assortiment RVS doorlopend gat M3-M12, 14 stuks
Mach.tapcass. groene ring, doorl. gat, 14 st. sysca
M.TAP-ASS-DOORL.-HSCO-GROEN-(M3-M12)
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spiraalboor
- Grote spaanderruimte en kleine kern voor snel boren met perfecte spaanafvoer
- Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten, ideaal voor kernboorgaten
Machinetap
Gereedschapsgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal met verhoogde vrijloophoek
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel
- Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Aantal stuks in assortiment of set | 14 st |
Te bewerken materiaal | Staal, RVS |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 3xD |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D2,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,3
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,2
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D5,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D6,8
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D8,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D10,2
ZEBRAMACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M10
ZEBRA
MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M12
ZEBRAMACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M3
ZEBRAMACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M4
ZEBRA
MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M5
ZEBRA
MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M6
ZEBRAMACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M8
ZEBRA
LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG