Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap assortiment 14 stuks. HSCo multi, blind gat M3-M12

Mach.tapcass. Multi-perf. blind gat, 14 st. sysca
M.TAP-ASS-BLIND-HSCO-MULTI-(M3-M12)

Art.-nr. 0658800014

EAN 4065233072114

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap assortiment 14 stuks. HSCo multi, blind gat M3-M12

Art.-nr. 0658800014
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
Bestaande uit MFD premium HSCo metaalboren en Multi Performance machinetappen voor blinde gaten, voor veelzijdig gebruik in bijna alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² sterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.

Spiraalboor


  • Tot 50 % sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren dankzij de speed-geometrie

  • Punthoek van 135°, kruisgeslepen voor uitstekende centrering

  • Exclusieve Vario-spiraal

  • 3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)

  • Exclusief verkrijgbaar bij Würth


Machinetap


  • Flexibel gebruik in accuboor-/schroefmachines, handboormachines, statief- en kolomboormachines en kolomboren dankzij de polygoon schacht die het doorslippen in de boorkop voorkomt.

  • Geschikt voor standaard toepassingen dankzij het inklemmen van de cilindrische schacht met vierkante aandrijving

  • Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie

  • Tot drie keer langere levensduur dan alle ongecoate machinetappen van Würth

  • Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders

  • Exclusief verkrijgbaar bij Würth


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Gattype

Blind gat ≤ 2,5xD

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Stoomontlaten

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Draadtype

Metrisch draad

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

3 van 4 punten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Koper, laaggelegeerd, Brons, langspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminiumlegeringen, Aluminium, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen

Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor M2-M3
Materiaalomschrijving Treksterkte M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Thermohardende kunststoffen 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Thermoplastische kunststoffen 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Voor M24-M30
Materiaalomschrijving Treksterkte M24 M30
vc n f n f
Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Thermohardende kunststoffen 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Thermoplastische kunststoffen 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Voor M14-M20
Materiaalomschrijving Treksterkte M14 M16 M20
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Thermohardende kunststoffen 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Thermoplastische kunststoffen 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Voor M8-M12
Materiaalomschrijving Treksterkte M8 M10 M12
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titanium < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Thermohardende kunststoffen 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Thermoplastische kunststoffen 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Voor M4-M6
Materiaalomschrijving Treksterkte M4 M5 M6
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ongelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Licht gelegeerd temperstaal < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ongelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Licht gelegeerd temperstaal < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Gelegeerd temperstaal < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Genitreerd staal < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Gereedschapsstaal < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
HSS-staal < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Hoogwaardige staalsoorten
RVS < 1.200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titanium < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Gietmetaal
Gietijzer < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Nodulair gietijzer, temperijzer < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Harde materialen
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Verenstaal < 1.100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Non-ferrometalen
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumlegeringen < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminium smeedlegeringen < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Laaggelegeerd koper < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Langspanend messing < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Langspanend brons < 1.000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Thermohardende kunststoffen 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Thermoplastische kunststoffen 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Inclusief Machinetap assortiment 14 stuks. HSCo multi, blind gat M3-M12:
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D2,5

Omschrijving:
2.5 mm
De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D3,3

Omschrijving:
3.3 mm
De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D4,2

Omschrijving:
4.2 mm
De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D5,0

Omschrijving:
5.0 mm
De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D6,8

Omschrijving:
6.8 mm
De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D8,5

Omschrijving:
8.5 mm
De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D10,2

Omschrijving:
10.2 mm
De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lege cassette voor machinetappen

LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG

Omschrijving: Compacte lege cassette voor machinetappen M3–M12 conform DIN 371/376 en bijbehorende spiraalboren met kerngaten conform DIN 338, geschikt voor het ORSY®-systeem.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M3

Omschrijving:
M3 x 0,5
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M4

Omschrijving:
M4 x 0,7
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M5

Omschrijving:
M5 x 0,8
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M6

Omschrijving:
M6 x 1,0
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M8

Omschrijving:
M8 x 1,25
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-MULTI-M10

Omschrijving:
M10 x 1,5
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo Multi Speciale machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

MTAP-BLIND-DIN376-HSCO-MULTI-M12

Omschrijving:
M12 x 1,75
De high-performance machinetap met de nieuw ontwikkelde schachtgeometrie (een combinatie van polygoon- en cilindrische schacht (Ø M4-M12) voor universele toepassing in nagenoeg alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² treksterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Hoeveelheid: 1 x