Machinetap HSS-E
Machinetap HSCo basic vorm C rode ring
MTAP-BLIND-DIN371-HSCO-ROOD-M10
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Model C voor blinde gaten tot M10 DIN 371, van M12 DIN 376
Datasheets(X)
Voor hoogvast staal tot 1200 N/mm2 treksterkte, genitreerd en warmtevast staal en titaniumlegeringen.
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M10 |
Spoed | 1.5 mm |
Lengte | 100 mm |
Schachtdiameter | 10.0 mm |
Afmeting vierkant | 8.0 mm |
DIN | 371 |
Diameter kerngat | 8.5 mm |