Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376

Machinetap, HSCo, groen, vorm B
MACHINETAP-DOORL-HSCO-GROEN-M4

Art.-nr. 06554

EAN 4011231542999

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376

Art.-nr. 06554

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Goede machinetap voor het bewerken van roestvast staal, evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
  • Gereedschapsgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal met verhoogde vrijloophoek
Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Staal, RVS

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M4

Spoed

0,7 mm

Lengte

63 mm

Schachtdiameter

4,5 mm

Afmeting vierkant

3,4 mm

DIN

371

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Vorm

B

Diameter kerngat

3,3 mm

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2 (6H)

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

2 van 4 punten

Materiaal subgroep

Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie