Machinetap HSCo blauwe ring doorlopend gat DIN 371/376
Machinetap HSCo, blauw, vorm B
MACHINETAP-DOORL-HSCO-BLAUW-M5
Art.-nr. 06535
EAN 4011231541596
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Staal |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M5 |
Spoed | 0,8 mm |
Lengte | 70 mm |
Schachtdiameter | 6,0 mm |
Afmeting vierkant | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | B |
Diameter kerngat | 4,2 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2 (6H) |
Geschikt voor treksterkte tot | 850 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!