Machinetap HSCo VaryTap groen blind gat DIN 371/376
Machinetap HSCo VaryTap groen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie
Geoptimaliseerde spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders
Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces
Uitstekende spaanafvoer en perfect maatnauwkeurig schroefdraad
Extra lange groef
Geoptimaliseerde koelmiddeltoevoer en spaanafvoer voor diepe schroefdraad
Taps schroefdraaddeel
Minder kans op het uitbreken van gereedschap tijdens het terughalen
Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op RVS
Tot 50 % langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Datasheets(X)
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | RVS, Staal |
Gattype | Blind gat ≤ 2,5xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Spoed | 1,25 mm |
Lengte | 90 mm |
Schachtdiameter | 8,0 mm |
Afmeting vierkant | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | C |
Diameter kerngat | 6,8 mm |
Draaihoek | 45° Vario |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2X (6HX) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M3-M5 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Roestvast staal | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Roestvast staal | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Legenda |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn slechts referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Snijwaarden | ||||||
| Voor M20 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| Van | tot | Van | tot | |||
| Staalsoorten | ||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Roestvast staal | ||||||
| Roestvast staal | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Roestvast staal | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M12-M16 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Roestvast staal | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Roestvast staal | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M6-M10 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Roestvast staal | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Roestvast staal | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!