Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376

Machinetap HSCo VaryTap blauw

Art.-nr. 0653800400

EAN 4065746721226

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376

Art.-nr. 0653800400
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
De innovatieve specialist voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een sterkte van 1.200 N/mm².

Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie


Geoptimaliseerde spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders



Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces


Uitstekende spaanafvoer en perfect maatnauwkeurig schroefdraad



Taps schroefdraaddeel


Minder kans op het uitbreken van gereedschap tijdens het terughalen



Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op materialen van staal



Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Staal

Gattype

Blind gat ≤ 2,5xD

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M4

Spoed

0,7 mm

Lengte

63 mm

Schachtdiameter

4,5 mm

Afmeting vierkant

3,4 mm

DIN

371

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Vorm

C

Diameter kerngat

3,3 mm

Draaihoek

45° Vario

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2X (6HX)

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

3 van 4 punten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal

Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor M2-M3
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M2 M2,5 M3
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 8 10 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Snijwaarden
Voor M24-M30
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M24 M30
n f n f
Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3.5
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3.5
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3.5
Snijwaarden
Voor M14-M20
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M14 M16 M20
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2.5
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2.5
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2.5
Snijwaarden
Voor M8-M12
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M8 M10 M12
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1.5 398 531 1,75
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 8 10 398 597 1,25 318 477 1.5 265 398 1,75
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1.5 212 265 1,75
Snijwaarden
Voor M4-M6
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M4 M5 M6
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 8 10 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen