Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376
Machinetap HSCo VaryTap blauw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie
Geoptimaliseerde spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders
Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces
Uitstekende spaanafvoer en perfect maatnauwkeurig schroefdraad
Taps schroefdraaddeel
Minder kans op het uitbreken van gereedschap tijdens het terughalen
Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op materialen van staal
Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Datasheets(X)
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Staal |
Gattype | Blind gat ≤ 2,5xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M3 |
Spoed | 0,5 mm |
Lengte | 56 mm |
Schachtdiameter | 3,5 mm |
Afmeting vierkant | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | C |
Diameter kerngat | 2,5 mm |
Draaihoek | 45° Vario |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2X (6HX) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal |
| Sleutel |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M2-M3 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M2 | M2,5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Snijwaarden | |||||||||
| Voor M24-M30 | |||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||||
| Staalsoorten | |||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3.5 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3.5 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3.5 |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M14-M20 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2.5 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2.5 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2.5 |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M8-M12 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1.5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1.5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1.5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M4-M6 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!