Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap HSCo NeoTap groen doorlopend gat DIN 371/376

Machinetap HSCo NeoTap groen
ZEBRA

Art.-nr. 0655700400
EAN 4065746722537

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De innovatieve machinetap voor het bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (RVS), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een treksterkte van 1.200 N/mm².

Nieuw ontwikkelde geometrie met een combinatie van een linkse spiraal met schilaansnijding


Geoptimaliseerde, betrouwbare spaanafvoer



Homogene oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces


Uitstekende spaanafvoer



Extra lange groef


Geoptimaliseerde snijolietoevoer voor diepe schroefdraden



Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op RVS



Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de spiraalvormige invoer van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

RVS, Staal

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M4

Spoed

0.7 mm

Lengte

63 mm

Schachtdiameter

4.5 mm

Afmeting vierkant

3.4 mm

DIN

371

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Vorm

D

Diameter kerngat

3.3 mm

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2X (6HX)

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

3 van 4 punten

Materiaal subgroep

Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal

Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn slechts referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor M20
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M20
n f
Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 10 15 127 159 2,5
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Roestvast staal
Roestvast staal < 850 N/mm² 8 12 127 191 2,5
Roestvast staal > 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Voor M3-M5
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M3 M4 M5
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 10 15 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Roestvast staal
Roestvast staal < 850 N/mm² 8 12 849 1,273 0,5 637 955 0,7 509 764 0,8
Roestvast staal > 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Voor M12-M16
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M12 M14 M16
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 10 15 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Roestvast staal
Roestvast staal < 850 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2 159 239 2
Roestvast staal > 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Voor M6-M10
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M6 M8 M10
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Roestvast staal
Roestvast staal < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1,25 255 382 1,5
Roestvast staal > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm