Machinetap HSCo NeoTap groen doorlopend gat DIN 371/376
Machinetap HSCo NeoTap groen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalpunt
Geoptimaliseerde, betrouwbare spaanafvoer
Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces
Uitstekende spaanafvoer
Extra lange groef
Geoptimaliseerde koelvloeistoftoevoer voor diepe schroefdraden
Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op RVS
Tot 50 % langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de spiraalvormige invoer van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | RVS, Staal |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M10 |
Spoed | 1,5 mm |
Lengte | 100 mm |
Schachtdiameter | 10,0 mm |
Afmeting vierkant | 8,0 mm |
DIN | 371 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | D |
Diameter kerngat | 8,5 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2X (6HX) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M3-M5 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Roestvast staal | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 849 | 1,273 | 0,5 | 637 | 955 | 0,7 | 509 | 764 | 0,8 |
| Roestvast staal | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Legenda |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn slechts referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Snijwaarden | ||||||
| Voor M20 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| Van | tot | Van | tot | |||
| Staalsoorten | ||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 127 | 159 | 2,5 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Roestvast staal | ||||||
| Roestvast staal | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,5 |
| Roestvast staal | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M12-M16 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Roestvast staal | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2 | 159 | 239 | 2 |
| Roestvast staal | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor M6-M10 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Staalsoorten | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Staalsoorten | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Staalsoorten | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Roestvast staal | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,5 |
| Roestvast staal | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!