Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

Machinetap HSCo NeoTap blauw

Art.-nr. 0653700400

EAN 4065746721738

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

Art.-nr. 0653700400
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
De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².

Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalpunt


Geoptimaliseerde, betrouwbare spaanafvoer



Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces


Uitstekende spaanafvoer



Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen



Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de schilaansnijding van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Staal

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M4

Spoed

0,7 mm

Lengte

63 mm

Schachtdiameter

4,5 mm

Afmeting vierkant

3,4 mm

DIN

371

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Vorm

D

Diameter kerngat

3,3 mm

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2X (6HX)

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

3 van 4 punten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal

Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor M2-M3
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M2 M2,5 M3
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Snijwaarden
Voor M24-M30
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M24 M30
n f n f
Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Snijwaarden
Voor M14-M20
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M14 M16 M20
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Snijwaarden
Voor M8-M12
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M8 M10 M12
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Snijwaarden
Voor M4-M6
Materiaalomschrijving Treksterkte vc M4 M5 M6
n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Staalsoorten < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Staalsoorten < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Staalsoorten < 1.200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen