Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machineklem

Machineklem versterkte uitvoering
MACHINEBANKSCHROEF-100MM-9KG

Art.-nr. 0715670100

EAN 4011231746236

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Machineklem

Art.-nr. 0715670100
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
Versterkte uitvoering met twee gebogen prismabekken en een lange vormgeving van hoge kwaliteit

Voor het vastklemmen van rond materiaal


Horizontaal- en verticaalprisma

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Klembekbreedte (B1)

100 mm

Breedte (B2)

185 mm

Max. klembreedte (A max)

115 mm

Minimale/maximale lengte (L1)

375-480 mm

Hoogte (H1)

74 mm

Spandiepte (H2)

35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie