Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Machine pneumatique pour inserts taraudés PEG 312

App. inserts taraudés, pneum. PEG 312
APPAREIL DE RIVET PEG 312

Art. N° 070393755

EAN 4050382081988

Prix affichés aux clients après connexion
Machine pneumatique pour inserts taraudés PEG 312

Art. N° 070393755
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
L'appareil pneumatique pour inserts taraudés le plus petit et léger pour serrer et desserrer rapidement et facilement les inserts taraudés en aluminium, acier et acier inoxydable de diamètre M3 - M12

Remplacer les mandrins filetés rapidement et sans outils


Système à fixation rapide



Réglage de frappe simple


avec échelle de frappe claire



Facile à utiliser


Léger



Pas besoin de commuter


Système de serrage et desserrage automatique pour inserts taraudés



Adapté à une utilisation fixe


Crochet de suspension



Sans torsion du flexible d'alimentation


Option de désactivation pour alimentation en air à 360°



Pas d'activation accidentelle


Bouton de desserrage supplémentaire à l'arrière du boîtier

Indication
  • Tirants et embouchures non inclus dans la livraison

  • Pour les inserts taraudés en acier inoxydable jusqu'à M10

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pression de service

7 bar

Longueur de course

7 mm

Longueur

260 mm

Largeur

85 mm

Hauteur

280 mm

Force d'installation des rivets

18,5 N

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle à filetage mâle

MAMELON DE RACCORD EN LAITON

Mandrin fileté pour PEG 312

TIGE DE TRACTION-P.MACHINE-PEG312-M10

x 1 pcs
Buse pour outil pour inserts taraudés pneumatique PEG 312

ENCLUME-P.MACHINE-PEG312-M10

x 1 pcs
Mandrin fileté pour PEG 312

TIGE DE TRACTION-P.MACHINE-PEG312-M12

x 1 pcs
Buse pour outil pour inserts taraudés pneumatique PEG 312

ENCLUME-P.MACHINE-PEG312-M12

x 1 pcs
Mandrin fileté pour PEG 312

TIGE DE TRACTION-P.MACHINE-PEG312-M3

x 1 pcs
Buse pour outil pour inserts taraudés pneumatique PEG 312

ENCLUME-P.MACHINE-PEG312-M3

x 1 pcs
Mandrin fileté pour PEG 312

TIGE DE TRACTION-P.MACHINE-PEG312-M4

x 1 pcs
Buse pour outil pour inserts taraudés pneumatique PEG 312

ENCLUME-P.MACHINE-PEG312-M4

x 1 pcs
Mandrin fileté pour PEG 312

TIGE DE TRACTION-P.MACHINE-PEG312-M5

x 1 pcs
Buse pour outil pour inserts taraudés pneumatique PEG 312

ENCLUME-P.MACHINE-PEG312-M5

x 1 pcs
Mandrin fileté pour PEG 312

TIGE DE TRACTION-P.MACHINE-PEG312-M6

x 1 pcs
Buse pour outil pour inserts taraudés pneumatique PEG 312

ENCLUME-P.MACHINE-PEG312-M6

x 1 pcs
Mandrin fileté pour PEG 312

TIGE DE TRACTION-P.MACHINE-PEG312-M8

x 1 pcs
Buse pour outil pour inserts taraudés pneumatique PEG 312

ENCLUME-P.MACHINE-PEG312-M8