Machine-plaatsingsgereedschap
Mechanisch inslaggereedschap voor fixanker
VERW.GEREEDSCHAP-PLUS-FIXANKER M8/M16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Standaard SDS-plus opnameschacht voor gebruiksgemak
Geschikt voor alle Würth boorhamers met SDS-plus opnameschacht
- Bijzonder goed geschikt voor voordelige seriemontages
- Optimale en gelijkmatige krachtoverbrenging – daardoor geringe handmatige plaatsingsenergie
- Zuivere, gecentreerde plaatsing – door conisch gevormde opname optimaal afgestemd op de aansluitschroefdraad van het fixanker
- Vermindering van de plaatsingstijd
- Ook optimaal voor montage boven het hoofd en voor moeilijk toegankelijke bevestigingen (bijv. leuningen/hangende buizen)
- Hoogwaardige staal garandeert een lange levensduur
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38256.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/45179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47816.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38257.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38252.jpg)
Bruikbare ankers | ||
Productbeschrijving | Aanduiding | Afmetingen |
02.5 | Fixanker W-FAZ/S | M8 - M16 |
02,6 | Fixanker W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
11.1 | Fixanker W-FA/S | M8 - M16 |
11.1 | Fixanker W-FA thermisch verzinkt | M8 - M16 |
11.2 | Fixanker W-FA/A4 | M8 - M16 |
HCR-ankers verkrijgbaar op speciale bestelling |
Datasheets(X)
- Te gebruiken voor ankermaten M8 tot M16
- Plaatsingsgereedschap met SDS-plus-opnameschacht op Würth boorhamer steken
- Plaatsingsgereedschap-opname op schroefdraad van fix-anker plaatsen en anker machinaal in voorgeboord en gereinigd boorgat inbrengen
- Anker vastzetten met momentsleutel en voorgeschreven draaimoment (zie productinformatie)
Geschikt voor plugdiameter | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |