Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mac-Pherson veerspannerset

Set MacPherson veerspanners
ASSORTIMENT VEERSPANNERS

Art.-nr. 071352520

EAN 4038898993421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mac-Pherson veerspannerset

Art.-nr. 071352520
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
Basiseenheid met vier klemplaten voor verwijdering en montage van schroefveren bij het vervangen van schokdempers op MacPherson-veerpoten.

Snelle, efficiënte werking


Geschikt voor gebruik van slagschroevendraaiers



Voor zware en universele toepassingen


Matrijsgesmede, eenvoudig te vervangen klemplaten



Beschermt gelakt veeroppervlak


Gepoedercoate klemplaten



Voor een breed bereik van veerpoten, vooral voor zware voertuigen


Hoge spankracht van 18.000 N



Speciale klemplaten voor conische en bolvormige veren


Uit veiligheidsoverwegingen mogen conische en bolvormige veren uitsluitend worden samengedrukt met behulp van de corresponderende klemplaten (zie voertuigtabel)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Spankracht

18000 N

Min./max. veerdiameter

80-195 mm

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Materiaal

Staal

Inclusief Mac-Pherson veerspannerset:
2 x
Klemplaat III voor MacPherson veerspanner

SPANPLAAT-VEERPOOTCOMP-(D80-145)

Omschrijving:
Min./max. veerdiameter: 80-145 mm
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Klemplaat V voor MacPherson veerspanner

SPANPLAAT-VEERPOOTCOMP-(D145-195)

Omschrijving:
Min./max. veerdiameter: 145-195 mm
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Mac-Pherson veerspanner voor MacPherson veerpoten

VEERPOOTSPANNER

Omschrijving: Voor het verwijderen en aanbrengen van schroefveren bij het vervangen van schokdempers
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klemplaat II voor MacPherson veerspanner

SPANPLAAT II

x 1 st
Klemplaat X voor MacPherson-veerspanners

SPANPLAAT X

Voor gebruik op conische en bolvormige veren
x 1 st
Klemplaat XI voor MacPherson-veerspanners

SPANPLAAT XI

Voor gebruik op de BMW E 39 en E 46
x 1 st
Veiligheidsbreekpen voor MacPherson veerspanner

VEILIGHEIDSPEN 5ST F.0713526 10