Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

MULTI kniebeschermers

Kniebeschermers MULTI
KNIEBESCHERMER (PAD)-MULTI

Art.-nr. 089903003

EAN 4065746507400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MULTI kniebeschermers

Art.-nr. 089903003
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
Universeel toepasbaar voor alle geknielde werkzaamheden

Gecertificeerd conform EN 14404



Slijtvast PU-oppervlak, anti-slip



Zeer comfortabel


  • De beschermers passen zich snel aan aan de vorm van uw knie

  • Laag gewicht (ca. 250 g/paar), licht en veilig


Geen eenzijdige drukbelasting of insnijding in de knieholten


Universeel instelbaar dankzij de chloropreen banden, hoogwaardige klittenbandbevestigingen



Maximale demping ondanks geringe materiaaldikte, dankzij een 12 mm dik sandwich design



Hoogwaardig materiaal


  • 3 mm dik, waterbestendig chloropreen houdt warmte vast en beschermt zo gewrichten en spieren tegen de kou

  • Een zeer slijtvaste LYCRA®-coating voorkomt hevig transpireren en droogt snel. De beschermers kunnen rechtstreeks op de huid worden gedragen

  • Alle naden zijn gestikt met elastisch draad, waardoor deze zeer sterk en toch flexibel zijn

LYCRA ® is een geregistreerd handelsmerk van Invista, Wilmington.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Polyurethaan

Kleur

Zwart

EN-Norm

EN14404:2004 + A1:2010

Aantal stuks

1 paar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie