Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

MUG-ZD 5 rechthoekige komhandgreep Gemaakt van zinkspuitgietwerk

Komhandgreep vierkant MUG-ZD 5
HNDL-SHELL-MUGZD5-(LAC)-SILVCOL-180X45MM

Art.-nr. 0685310350

EAN 4046777956108

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MUG-ZD 5 rechthoekige komhandgreep Gemaakt van zinkspuitgietwerk

Art.-nr. 0685310350
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
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Gelakt

Glansniveau

Mat

Kleur

Zilverkleurig

Buitenlengte (L)

180 mm

Binnenlengte (L1)

144 mm

Buitenbreedte (B)

45 mm

Binnenbreedte (B1)

34 mm

Hoogte (H)

15,5 mm

Hoogte van legbordrand (H1)

1,5 mm

Lengte (L)

180 mm

Breedte (B)

45 mm

Freesgatlengte (FL)

168 mm

Freesgatbreedte (FB)

40 mm

Freesgatdiepte (FT)

14 mm

Asmaat (A)

160 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

7 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie