Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

MUG-ZD 4 antieke komhandgreep Gemaakt van zinkspuitgietwerk

Komhandgreep antiek MUG-ZD 4

Art.-nr. 0685310330

EAN 4046777956023

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MUG-ZD 4 antieke komhandgreep Gemaakt van zinkspuitgietwerk

Art.-nr. 0685310330
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
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Oppervlaktestructuur

Geborsteld

Buitenlengte (L)

130 mm

Binnenlengte (L1)

115 mm

Buitenbreedte (B)

34 mm

Binnenbreedte (B1)

29 mm

Hoogte (H)

25 mm

Hoogte van legbordrand (H1)

2 mm

Lengte (L)

130 mm

Breedte (B)

34 mm

Asmaat (A)

64 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

7 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie