Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

MS15795 stainless steel 18-8 plain

MS15795 stainless steel 18-8 plain
WSH-FLT-MS15795-807-(18-8)-NO.8

Art.-nr. 78223016

EAN 4053478028874

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MS15795 stainless steel 18-8 plain

Art.-nr. 78223016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Buitendiameter

0,3750 in

Dikte

0,0505 in

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter

0,1870 in

Imperial standard

Ja

Materiaal

RVS AISI 304, 18-8

Oppervlakte

Blank

ASME

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie