MS 5000 insteekslot voor rolluik Met speciale sluitplaat
Luikslot MS5000 met spec. sluitplaat
MS5000 ROL LA SL ZD VN M SLUITPL
Art.-nr. 0683530437
EAN 4099618040474
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Insteekslot voor rolluik, oneindig verstelbaar voor penmaat 15 tot 22 mm
- Rechts en links inzetbaar
- Insteekslot voor rolluik voor stapsgewijs boren
- Geforceerd sluiten niet mogelijk
- Boorgrootte 18-21 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Links/rechts, Met speciale sluitplaat |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
6 en 8 mm draaistang mogelijk | Nee |
Combinatiesysteem | Ja |
Sluitvergrendeling | Nee |
18 tot 21 mm boormaat mogelijk | Ja |
Type sluiting | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!